HIKOKI POWER TOOLS - HIA754338 PUNTA SDSMAX 4T - D.35,0X670MM - 754338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 35 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Lunghezza di taglio - 550 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026818
Codice prodotto
HIA754338
Cod. produttore
754338
Produttore
HIA
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
35 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Lunghezza di taglio:
550 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza totale:
670 mm
Punta SDS-max 4 Taglienti - d.35,0x670 mm


