HIKOKI POWER TOOLS - HIACD3605DAW2Z SEGA CIRC.METALLO 36V, 125MM, CORPO - CD3605DAW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Diametro della lama per sega - 125 mm
Peso con pacco accumulatore - 2.8 kg
Profondità di taglio (90°) - 46 mm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4966376328383
Codice prodotto
HIACD3605DAW2Z
Cod. produttore
CD3605DAW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Diametro della lama per sega:
125 mm
Peso con pacco accumulatore:
2.8 kg
Profondità di taglio (90°):
46 mm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Con caricatore:
no
Numero di giri a vuoto:
3600 1/min
Lunghezza:
286 mm
Larghezza:
193 mm
Altezza:
236 mm