Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1332 prodotti
Tipo: Rettangolo
Lunghezza: 114 mm
Larghezza: 140 mm
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale assorbita: 400 W
Frequenza: 50...60 Hz
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 52 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Portautensili: 1/2x20 pollici UNF
Potenza nominale assorbita: 590 W
Numero max. di impatti: 46400 1/min