Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 450 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: no
Tipologia: Staffa portacavi/passacavi
Materiale: Plastica
Montaggio su 19 pollici: no
Bloccabile: no
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2010 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile