pagina iniziale

HAGER - HAGHXT032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P250 - HXT032H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXT032H MAN ROTATIVA DIRETTA BLOCCO PORTA P250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - sì

  • Bloccabile - no

  • Con maniglia rossa/gialla - sì

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613152857

Codice prodotto

HAGHXT032H

Cod. produttore

HXT032H

Produttore

HBO

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

sì

Bloccabile:

no

Con maniglia rossa/gialla:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Maniglia rotativa diretta con blocco porta per interruttori automatici scatolati h3+ P250. Garantisce l’interblocco dell’anta, impedendo l’apertura quando l’interruttore è in posizione ON, per una sicurezza operativa ottimale. Le posizioni ON, OFF e TRIPsono chiaramente visibili. Il sistema è bloccabile con lucchetti e prevede serratura a chiave opzionale per una protezione aggiuntiva.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER