pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGEG103B INT. ORARIO DIGITALE SETT 1VIA BASE - EG103B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEG103B INT. ORARIO DIGITALE SETT 1VIA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612279876

Codice prodotto

HAGEG103B

Cod. produttore

EG103B

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Radiocontrollato:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

56

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Int. Orario Dgt Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER