HAGER - HAGXVR111C EVCS WITTY ONE 1X11KW 3PT2 6,5M BLE RFID - XVR111C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 11 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di connettori di carica tipo 2 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250610103470
Codice prodotto
HAGXVR111C
Cod. produttore
XVR111C
Produttore
HBO
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
11 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
6.5 m
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Tensione d'ingresso:
230...400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Larghezza:
250 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
150 mm
Con disgiuntore:
no
Potenza allacciata nominale:
11 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
NFC (Near Field Communication):
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
2.5...10 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


