Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1260 mm
Tipo di montaggio: A parete
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...10000 mA
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 510 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Max. corrente nominale: 100 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 1.5...25 mm²
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Altezza: 600 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A