pagina iniziale

HAGER - HAGFM305 STRUTT QUADRO 5 H1260 L885 P260 - FM305

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM305 STRUTT QUADRO 5 H1260 L885 P260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1260 mm

  • Larghezza - 880 mm

  • Numero moduli DIN - 36

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

237 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610132975

Codice prodotto

HAGFM305

Cod. produttore

FM305

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1260 mm

Larghezza:

880 mm

Numero moduli DIN:

36

Profondità:

260 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

288

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

260 mm

Numero di file:

8

Profondità interna:

260 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

2 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

9010

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Il quadro monoblocco da parete quadro 5 di altezza 1260 mm, larghezza 885 mm e profondità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in colore bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER