pagina iniziale

HAGER - HAGKJ100A RIPARTITORE MODULARE 4X100A 7 CONNESS. - KJ100A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKJ100A RIPARTITORE MODULARE 4X100A 7 CONNESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) - 1.5...25 mm²

  • Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Numero di punti di fissaggio per ogni polo - 28

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613803544

Codice prodotto

HAGKJ100A

Cod. produttore

KJ100A

Produttore

HBO

Max. corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

1.5...25 mm²

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

28

Larghezza:

71 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

44 mm

Il ripartitore modulare a barrette mobili 4x100 A permette un'installazione veloce e sicura grazie al suo sistema di fissaggio a scatto, utilizzabile su guida DIN o su piastra. Ogni barra dispone di un totale di 7 connessioni (2x2,5-25 mm²e 5x1,5-16 mm²), garantendo versatilità. Il dispositivo include inoltre un supporto mobile per le barrette e un coperchio di protezione che si può rimuovere facilmente.