Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 987 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1410 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente nominale: 63 A
Max. corrente nominale: 100 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 1.5...25 mm²
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Altezza: 50 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 450 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A