HAGER - HAGBFF463N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 300 MA <63A F 3M - BFF463N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - F
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250611312567
Codice prodotto
HAGBFF463N
Cod. produttore
BFF463N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
F
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
9.7 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER