pagina iniziale

HAGER - HAGEK560 KIT CRONOTERMOSTATO DIGI3 RADIO SETT/GIO - EK560

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK560 KIT CRONOTERMOSTATO DIGI3 RADIO SETT/GIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...45 °C

  • Caratteristiche di comando - PI

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612545605

Codice prodotto

HAGEK560

Cod. produttore

EK560

Produttore

HBO

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...45 °C

Caratteristiche di comando:

PI

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Elettronico

Valore differenziale:

0...0.3 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

30 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

1

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

138 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il cronotermostato digitale wireless EK560 con ricevitore da parete offre una gestione intelligente di riscaldamento e climatizzazione. Supporta la programmazione settimanale e 4 livelli di temperatura: Comfort, Comfort 2, Ridotta e Antigelo. Modalità auto, manuale e standby, funzione vacanze. Alimentazione a batterie per il trasmettitore e 230V AC per il ricevitore. Frequenza 868 MHz, portata fino a 150 m, contatto in scambio 8A. Massimo comfort e risparmio energetico.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER