Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1710 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Larghezza: 200 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Adatto per numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 35 mm
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Corrente di carico nominale: 26 A
Tensione nominale DC: 230 V
Tensione nominale AC: 230 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 1