pagina iniziale

HAGER - HAGFM217 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P400 - FM217

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM217 STRUTT QUADRO 5 H1710 L685 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1710 mm

  • Larghezza - 700 mm

  • Numero moduli DIN - 10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

407 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250619182179

Codice prodotto

HAGFM217

Cod. produttore

FM217

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1710 mm

Larghezza:

700 mm

Numero moduli DIN:

10

Profondità:

400 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

240

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

400 mm

Numero di file:

11

Profondità interna:

400 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

9010

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Altro

Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1710 mm, larghezza 685 mm e profonfità 400 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiegoe isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER