pagina iniziale

HAGER - HAGSPC403N SPD T3 3P+N 3KA CON CONTATTO AUX - SPC403N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPC403N SPD T3 3P+N 3KA CON CONTATTO AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

  • Corrente di carico nominale - 26 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Livello di protezione - 1.4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514943

Codice prodotto

HAGSPC403N

Cod. produttore

SPC403N

Produttore

HBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

230 V

Corrente di carico nominale:

26 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione:

1.4 kV

Tensione permanente AC max.:

264 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

9 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):

9 kA

Classe di prova tipo 3:

sì

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

25 A

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

4 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Scaricatore di sovratensione (SPD) 3P+N, specificamente progettato contro le sovratensioni transitorie indirette. Questo dispositivo, classificato come SPD di Tipo 3, è l'ideale per sistemi di alimentazione TN-S o TT. Con una corrente nominale di scarica(In) di 3 kA e un livello di protezione (Up) di 1,25 kV, assicura una protezione efficace e affidabile. Estremamente compatto, occupa solamente 2 moduli DIN e include un pratico contatto ausiliario per un monitoraggio aggiuntivo.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER