Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 80 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 16 m
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 510 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile