Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 40 mm
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Per lunghezza scatola/cassetta: 418 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 499 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1