pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13621 SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1M BEIGE - GW13621

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13621 SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035073670

Codice prodotto

GEWGW13621

Cod. produttore

GW13621

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Max. potenza della lampada:

0.6 W

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.