GEWISS - GEWGW40467VA PROFILO COPRIMODULI 6,5M ARDESIA - GW40467VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 81 mm
Numero moduli DIN - 6.5
Altezza - 47 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564441934
Codice prodotto
GEWGW40467VA
Cod. produttore
GW40467VA
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
81 mm
Numero moduli DIN:
6.5
Altezza:
47 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


