Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Altezza: 400 mm
Con maniglia per trasporto: sì
Larghezza: 420 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Altezza: 118.5 mm
Larghezza: 78.5 mm