Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: -40...125 °C
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 38 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4