pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6413 LST - SCARICATORE 1P 40KA 400V T2 - GWD6413

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6413 LST - SCARICATORE 1P 40KA 400V T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564774889

Codice prodotto

GEWGWD6413

Cod. produttore

GWD6413

Produttore

GEW

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

440 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS