GEWISS - GEWGW72123 FUSIBILE GG 14X51 40A 500V - GW72123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
8011564113565
Codice prodotto
GEWGW72123
Cod. produttore
GW72123
Produttore
GEW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


