Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Diametro max. del foro: 56 mm
Numero di livelli di foratura: 1
Unità di misura: Mm
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 13
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Rialzo/attacco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva
Modifica da plug-in a fisso: no
Modifica da fisso a plug-in: sì
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo