pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52402 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.56 PANNELLI - GW52402

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52402 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.56 PANNELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di livelli di foratura - 1

  • Unità di misura - Mm

  • Diametro min. del foro - 56 mm

  • Diametro max. del foro - 56 mm

  • Materiale da taglio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564012684

Codice prodotto

GEWGW52402

Cod. produttore

GW52402

Produttore

GEW

Numero di livelli di foratura:

1

Unità di misura:

Mm

Diametro min. del foro:

56 mm

Diametro max. del foro:

56 mm

Materiale da taglio:

Altro

Numero di lame:

1

Esecuzione in metallo duro:

no

Con rompibordo:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

Punta di centraggio intercambiabile:

42 TV - Basi di supporto polifunzionali - Una gamma di quadretti per utilizzi universali come ad esempio il supporto di dispositivi elettronici, alimentatori oppure per la realizzazione di piccoli quadretti di comando con segnalatori e pulsanti. Il coperchio con finitura alveolare offre la possibilità di montaggio diretto a vite di apparecchiature a giorno. Completa l’offerta la versione a torretta da pavimento stagna utile ad esempio per il fissaggio di prese fisse da parete o incasso.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS