Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: sì
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 60 kVA
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 205 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1