Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW