Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(4)
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Colore: Titanio
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4