Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 253 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 54 W
- copia
- copia
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
















![GEWISS - GEWGWS4422BF830 SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF HLO 30 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-4M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D689D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300348977&type=small)