Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ausilio per applicazione diciture
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intervallo di misura della tensione: 230...400 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 2
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Arancione




















![GEWISS - GEWGWD4235 INT.DIFF.PURO 2P 40A A[S]/0,5 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022287_300.jpg?80A19B9C8367606682778C7CB16A60647EAFC4AC&ts=1793356991065&type=small)