GEWISS - GEWGW96907 RELE CONTROLLO ASIMMETRIA/MANCANZA FASI - GW96907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 230...400 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...400 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8011564904026
Codice prodotto
GEWGW96907
Cod. produttore
GW96907
Produttore
GEW
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
230...400 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...400 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Altezza:
45 mm
Profondità:
64 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...400 V
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS