Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "campanello"
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Colore: Nero
Tipologia: Elettronico
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A