GEWISS - GEWGW40225TN CENTRALINO INC.ARR.8M NERO TONER - GW40225TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
16 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564442016
Codice prodotto
GEWGW40225TN
Cod. produttore
GW40225TN
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
195 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
107 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
209 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
174 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
70 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS