GEWISS - GEWGW70477 INTERRUTTORE ROT.ST.3P 63A M.ROSSA ATEX - GW70477

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Tipologia - Interruttore
Numero di poli - 3
Per zona Ex gas - 2
Per zona Ex polvere - 22
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Soluzioni ATEX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564284708
Codice prodotto
GEWGW70477
Cod. produttore
GW70477
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipologia:
Interruttore
Numero di poli:
3
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
22
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe antideflagrante:
IIC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di montaggio:
Struttura
Altezza:
166 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
135 mm
Bloccabile:
sì
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
63 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Numero di passacavi M20:
0
Numero di passacavi M25:
0
Numero di passacavi M32:
0
Numero di passacavi M40:
0