pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M NERO - GW12581

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Nero

  • Distanza di commutazione più breve - 5 min

  • Autonomia in emergenza - 48 h

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564267374

Codice prodotto

GEWGW12581

Cod. produttore

GW12581

Produttore

GEW

Tipologia:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Nero

Distanza di commutazione più breve:

5 min

Autonomia in emergenza:

48 h

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero contatti di commutazione:

1

Programma astronomico:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Ingresso stazione secondaria:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Corrente nominale:

8 A

Compatibile con Google Assistant:

no

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza max.:

1800 W

Profondità di incasso:

20 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Larghezza dell'apparecchio:

44.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Funzione timer:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile Wi-Fi:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS