Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 56.6 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 19...20 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66