GEWISS - GEWGW50617 GRAFFETTA PLAST.DIAM.19-20 GRIGIA - GW50617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro - 19...20 mm
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Fascetta doppia - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8011564017566
Codice prodotto
GEWGW50617
Cod. produttore
GW50617
Produttore
GEW
Adatto per diametro:
19...20 mm
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Fascetta doppia:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
40 mm
Colore:
Grigio
Bloccaggio del tubo:
sì
Larghezza dell'apertura:
20 mm
Diametro del chiodo:
2.5 mm
Altezza dell'apertura:
20 mm
Chiodo d'acciaio temprato:
sì
Tipo di fissaggio:
Chiodo
Qualità del materiale:
Altro
Con vite:
no
Trasparente:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


