pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26420 PRESA IEC309 2P+T 16A 220V IP44 INCASSO - GW26420

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW26420 PRESA IEC309 2P+T 16A 220V IP44 INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564025448

Codice prodotto

GEWGW26420

Cod. produttore

GW26420

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

90 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

116 mm

Esecuzione militare:

no

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS