pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47014E QUADRO CVX160E 600X1200X180 IP40 PV - GW47014E

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47014E QUADRO CVX160E 600X1200X180 IP40 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564251182

Codice prodotto

GEWGW47014E

Cod. produttore

GW47014E

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

160 A

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS