Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...34 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Profondità: 200 mm
Larghezza: 850 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm