GEWISS - GEWGW60037FH SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 230V 6H CR - GW60037FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797178
Codice prodotto
GEWGW60037FH
Cod. produttore
GW60037FH
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS