GEWISS - GEWGWD3617 QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 850X200 GR - GWD3617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Adatto per armadi di profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035142253
Codice prodotto
GEWGWD3617
Cod. produttore
GWD3617
Produttore
GEW
Larghezza:
850 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS