Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
volume: 75 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Nero
Colore: Blu
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Tipo italiano P11
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3