pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26223 PRESA IEC309 3P+T 16A 380V IP44 PARETE - GW26223

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW26223 PRESA IEC309 3P+T 16A 380V IP44 PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564002128

Codice prodotto

GEWGW26223

Cod. produttore

GW26223

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS