Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 31...32 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44