Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Altezza: 396 mm
Numero di file: 1
Larghezza: 316 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 141 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 60 m³/h
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm