pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50620 GRAFFETTA PLAST.DIAM.31-32 GRIGIA - GW50620

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50620 GRAFFETTA PLAST.DIAM.31-32 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro - 31...32 mm

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Fascetta doppia - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8011564017597

Codice prodotto

GEWGW50620

Cod. produttore

GW50620

Produttore

GEW

Adatto per diametro:

31...32 mm

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Fascetta doppia:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

55 mm

Colore:

Grigio

Bloccaggio del tubo:

Larghezza dell'apertura:

32 mm

Diametro del chiodo:

2.7 mm

Altezza dell'apertura:

32 mm

Chiodo d'acciaio temprato:

Tipo di fissaggio:

Chiodo

Qualità del materiale:

Altro

Con vite:

no

Trasparente:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS