GEWISS - GEWGW62072 PRESA MOB.PROT.2P 16A CC 24/42V 10H - GW62072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Posizione ora - 10 h
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564008106
Codice prodotto
GEWGW62072
Cod. produttore
GW62072
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS