Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 42.4 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipologia: Compatto
Corrente nominale: 10...16 A
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Colore: Nero
Tipologia: Elettronico
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
- copia
- copia
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Altro